Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
01000
01000.240.400
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M24X400
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
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
M24
Longueur
400 mm
Marque
Fabory
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
1456
Code Douanier
Voir
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
60
b (min.): L
200mm
73
b (min.): L≤125mm
54
d-D
M24
k
15
L (mm)
400
P
3
s
36
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
1555
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
NF
E25-112
Numéros d'articles
Numéro d'article
01000.240.400
EAN
8715492010100
UBB
950351021775
UNSPSC
31161620
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO