text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M24X250


Artikelnummer
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diâmetro M24
Comprimento 250 mm
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 973
Código pautal 7318158880

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 60
b (min.): L200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
d-D M24
k 15
L (mm) 250
P 3
s 36

Normeringen

NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
NF E25-112
ISO 4014

Artikelnummers

Artikelnummer 01000.240.250
EAN 8715492009999
UBB 950351915273
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.