Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
01000
01000.200.085
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M20X85
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
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
M20
Longueur
85 mm
Marque
Fabory
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
269
Code Douanier
Voir
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
52
b (min.): L
200mm
65
b (min.): L≤125mm
46
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
85
P
2.5
s
30
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
ISO
4014
NEN
1555
NF
E25-112
Numéros d'articles
Numéro d'article
01000.200.085
EAN
8715492009197
UBB
952351146594
UNSPSC
31161620
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO