Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
01000
01000.160.200
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M16X200
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
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
M16
Longueur
200 mm
Marque
Fabory
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
330.72
Code Douanier
Voir
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
k
10
L (mm)
200
P
2
s
24
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-112
DIN
931
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
Numéros d'articles
Numéro d'article
01000.160.200
EAN
8715492008688
UBB
950351012865
UNSPSC
31161620
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO