text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M14X75


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M14
Longueur 75 mm
Marque Fabory
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 111
Code Douanier

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 40
b (min.): L200mm 53
b (min.): L≤125mm 34
d-D M14
k 8.8
L (mm) 75
P 2
s 22

Normes

NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
DIN 931
NEN 1555

Numéros d'articles

Numéro d'article 01000.140.075
EAN 8715492008299
UBB 950351010133
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.