text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué passivé jaune 4.8 M4X40

Spécifications

Diamètre M4
Longueur 40 mm
Marque Fabory
Classe 4.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué passivé jaune
Filetage Filetage métrique

Dimensions

d-D M4
Longueur de fil (min.) 22
dk (max.) 7.5
Filetage total quand L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 40
n 1
P 0.7
t (min.) 0.8

Normes

BS ≈4183
NF ≈E25-123
ASME ≈B18.6.7M
DIN 963
NEN ≈2370
ISO ≈2009

Numéros d'articles

Numéro d'article 24560.040.040
EAN 8715492634856
UBB 950353145093
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.