text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 10.9 M8X160


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fabory
Classe 10.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M8
Longueur 160 mm
Marque Fabory
Classe 10.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 71
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Code Douanier

Dimensions

b 28
d-D M8
dk (max.) 13
Filetage total quand L ≤ 35
k (max.) 8
L (mm) 160
P 1.25
s 6

Normes

DIN 912
ISO 4762
NEN 1241
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
NF E25-125

Numéros d'articles

Numéro d'article 07015.080.160
EAN 8717077054585
UBB 500645049429
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.