Vis à métaux à tête bombée
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
Boulons
Vis à métaux à tête bombée
08250
08250.080.016
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
Vis à métaux à tête bombée et collet carré avec écrou hexagonal DIN 603/555 Acier Electro zingué 4.8 M8X16
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
4.6
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
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
M8
Longueur
16 mm
Marque
Fabory
Classe
4.6
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
17.05
Info
La classe des écrous correspondantes est de |4| au minimum.
Code Douanier
Voir
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L
200mm
41
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
dk (max.)
20.65
k (max.)
4.88
L (mm)
16
m
6.5
P
1.25
fn (max.)
5.6
s
13
Vn (max.)
8.58
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
≈E27-351/E25-402
NEN
≈303/697
BS
≈4933/3692
DIN
603/555
ISO
≈8677/4034
Numéros d'articles
Numéro d'article
08250.080.016
EAN
8715492555182
UBB
951351962778
UNSPSC
31161612
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO