text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis, écrou et rondelle pour godets d'élévateur DIN ≈15237 Acier Brut 3.6 M8X20


Numéro d'article
Longueur
Marque Fabory
Classe 3.6
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur 20 mm
Marque Fabory
Classe 3.6
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 32
Info
  • La classe des écrous correspondantes est de |4| au minimum.
Code Douanier

Dimensions

b 18
d2 9.5
d3 28
d4 32
f 1.5
h ≈ 5.5
k 3.5
L (mm) 20
m 6.5
P 1.25
s 13

Normes

DIN ≈15237

Numéros d'articles

Numéro d'article 01080.080.020
EAN 8717077291904
UBB 500650774507
UNSPSC 31162400

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.