Most bought products
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
Gestion de la batterie
Batteries
C7540.004.223
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
Pile boutons Electronics 12 V 50 mAh 3LR50 10,3 x 28,5 mm VARTA
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
C7540.004.223
Tension nominale (V)
12
Modèle
Alcaline au manganèse
Poids
7.92
Désignation des dimensions
Autre
Capacité (mAh)
50
Diamètre de l'alésage
10.3
Désignation IEC
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Tension nominale (V)
12
Modèle
Alcaline au manganèse
Poids
7.92
Désignation des dimensions
Autre
Capacité (mAh)
50
Diamètre de l'alésage
10.3
Désignation IEC
Autre
Utilisation dans la zone Ex
Non
Hauteur, pôle inclus (mm)
28.5
Nombre de cellules
1
Marque
Varta
Poids par pièce (g)
9
Code Douanier
Voir
Type
Alkaline Battery
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
C7540.004.223
EAN
4008496261628
UBB
203786017830
UNSPSC
26111702
N° Article du fabricant
4223101401
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger la fiche de sécurité
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande