Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
8Z187972
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
Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-G BSPT 1/8
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
8Z187972
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
15
Longueur totale (mm)
59
Diamètre d'arbre (mm)
8
Type de filetage
BSPT
Longueur de coupe (mm)
15
Matière de coupe
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
15
Longueur totale (mm)
59
Diamètre d'arbre (mm)
8
Type de filetage
BSPT
Longueur de coupe (mm)
15
Matière de coupe
Autre
Longueur de filetage par pouce
28
Entraînement à quatre pans (mm)
6.3
Dimension du filetage (en pouces)
1/8 pouce
Marque
Völkel
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8Z187972
EAN
4022835874126
UBB
500691246960
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
87412