Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
5S043418
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
Völkel Taraud à main JIS B-4430 HSS-G NPT 1/8
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
5S043418
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
19
Longueur totale (mm)
55
Diamètre d'arbre (mm)
8
Type de filetage
NPT
Longueur de coupe (mm)
19
Matière de coupe
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
19
Longueur totale (mm)
55
Diamètre d'arbre (mm)
8
Type de filetage
NPT
Longueur de coupe (mm)
19
Matière de coupe
Autre
Longueur de filetage par pouce
27
Entraînement à quatre pans (mm)
6
Dimension du filetage (en pouces)
1/8 pouce
Marque
Völkel
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5S043418
EAN
4022835984061
UBB
500691424179
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
98406