Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
7Z450559
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
Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E 3/8X16 2.1/2
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
7Z450559
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
7
Type de filetage
BSW
Longueur de coupe (mm)
22
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
7
Type de filetage
BSW
Longueur de coupe (mm)
22
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
16
Entraînement à quatre pans (mm)
5.5
Dimension du filetage (en pouces)
3/8 pouces
Marque
Völkel
Code Douanier
8207401000
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7Z450559
EAN
4022835715184
UBB
500513419936
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
71518