Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
8H696569
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
Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E 52X3.0 gauche C 35° RSP
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
8H696569
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
50
Longueur totale (mm)
225
Diamètre d'arbre (mm)
40
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
50
Inclinaison du filetage (mm)
3
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
50
Longueur totale (mm)
225
Diamètre d'arbre (mm)
40
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
50
Inclinaison du filetage (mm)
3
Matière de coupe
HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm)
32
Filetage gauche
Oui
Marque
Völkel
Code Douanier
8207401000
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8H696569
EAN
4022835348993
UBB
500513466614
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
34899