8O745839
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
TYROLIT tyro fraise en carbure de tungstène 34551596
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
8O745839
Forme de la tête
Forme cylindrique avec denture frontale
Longueur totale (mm)
50
Diamètre d'arbre (mm)
6
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Durée de travail (mm)
18
Adapté à l'aluminium
Non
Adapté au plastique
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme de la tête
Forme cylindrique avec denture frontale
Longueur totale (mm)
50
Diamètre d'arbre (mm)
6
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Durée de travail (mm)
18
Adapté à l'aluminium
Non
Adapté au plastique
Oui
Adapté au cuivre
Non
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Adapté au laiton
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Non
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
6
Forme de tête selon DIN 8032
ZYA-S
Marque
Tyrolit
Code Douanier
82077037
Type
Rotary Burr
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8O745839
EAN
9003173117439
UBB
500583564405
UNSPSC
31191500
N° Article du fabricant
34551596