text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Meule pour touret 200x25x32 mm 10A60M5AV217 acier


Les meules d'établi à liant vitrifié sont principalement utilisées dans les ateliers et les entreprises de réparation. Elles peuvent être utilisées de manière universelle pour le meulage et l'affûtage de divers composants. Les spécifications adaptées permettent de les utiliser pour un large éventail d'applications, du meulage grossier au meulage fin. Ces meules sont livrées dans un emballage adapté aux détaillants, de sorte qu'elles occupent un minimum d'espace lors du stockage. Un jeu de douilles de réduction est inclus dans l'emballage ou peut être commandé.

Numéro d'article T6300.009.572
Largeur 25
Hauteur 25
Diamètre de l'alésage 200
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 200
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 25
Hauteur 25
Diamètre de l'alésage 200
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 200
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 32
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 60
Marque Tyrolit
Poids par pièce (g) 1668
Code Douanier 68042230
Type Bench Grinding Wheel

La description

Les meules d'établi à liant vitrifié sont principalement utilisées dans les ateliers et les entreprises de réparation. Elles peuvent être utilisées de manière universelle pour le meulage et l'affûtage de divers composants. Les spécifications adaptées permettent de les utiliser pour un large éventail d'applications, du meulage grossier au meulage fin. Ces meules sont livrées dans un emballage adapté aux détaillants, de sorte qu'elles occupent un minimum d'espace lors du stockage. Un jeu de douilles de réduction est inclus dans l'emballage ou peut être commandé.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6300.009.572
EAN 9003170095723
UBB 500504513309
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 9572
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.