text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Lime carrée 20x200 mm 89A MOYENA240 À liant vitrifié


Les limes carrées sont principalement utilisées pour l'usinage efficace d'outils dans l'industrie du bois et de la construction mécanique. Les limes en carbure de silicium sont principalement utilisées pour les outils en carbure de tungstène ou à pointe en carbure de tungstène et sont de couleur gris-vert. La lime orange est principalement utilisée pour tous les types d'acier et l'acier inoxydable. Grâce aux différentes granulométries, vous pouvez choisir l'outil idéal pour votre application.

Numéro d'article 1Z114818
Largeur 20
Forme Autre
Épaisseur (mm) 20
Longueur (m) 200
Matériau Corundum
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 20
Forme Autre
Épaisseur (mm) 20
Longueur (m) 200
Matériau Corundum
Granulation 240
Marque Tyrolit
Code Douanier
Type Square File

La description

Les limes carrées sont principalement utilisées pour l'usinage efficace d'outils dans l'industrie du bois et de la construction mécanique. Les limes en carbure de silicium sont principalement utilisées pour les outils en carbure de tungstène ou à pointe en carbure de tungstène et sont de couleur gris-vert. La lime orange est principalement utilisée pour tous les types d'acier et l'acier inoxydable. Grâce aux différentes granulométries, vous pouvez choisir l'outil idéal pour votre application.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1Z114818
EAN 9003170007467
UBB 500683016181
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 746
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.