text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit disque à lamelles C-TRIM plat 115x22,23 mm ZA60 PREMIUM acier/inox

Numéro d'article 3E562183
Application Meulage
Forme Plat
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 60

Spécifications

Application Meulage
Forme Plat
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 60
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 60
Matériau de la plaque de support Plastique

Numéros d'articles

Numéro d'article 3E562183
EAN 9003172013459
UBB 500647547297
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 34239192
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.