text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Fraise lime carbure PREMIUM*** 52ZYA 6X18-6X50


Pour les travaux exigeants sur différentes qualités d'acier inoxydable Pour les opérations de meulage à des emplacements difficiles d'accès avec des machines manuelles, pneumatiques ou électriques, ainsi que des robots industriels Durée de vie optimale grâce à la géométrie d'arête de coupe développée spécialement à cet effet La forme de la fraise abrasive permet des copeaux continus et assure un volume maximal d'enlèvement de copeaux La formation de chaleur réduite protège la fraise et la pièce à usiner

Numéro d'article 1Y851546
Forme de la tête Cylindre
Longueur totale (mm) 50
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 18
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Cylindre
Longueur totale (mm) 50
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 18
Crantage Coupe spéciale INOX
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 6
Forme de tête selon DIN 8032 ZYA
Marque Tyrolit
Code Douanier
Type Rotary Burr

La description

Pour les travaux exigeants sur différentes qualités d'acier inoxydable Pour les opérations de meulage à des emplacements difficiles d'accès avec des machines manuelles, pneumatiques ou électriques, ainsi que des robots industriels Durée de vie optimale grâce à la géométrie d'arête de coupe développée spécialement à cet effet La forme de la fraise abrasive permet des copeaux continus et assure un volume maximal d'enlèvement de copeaux La formation de chaleur réduite protège la fraise et la pièce à usiner

Numéros d'articles

Numéro d'article 1Y851546
EAN 9003172013893
UBB 500683281736
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 34213606
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.