Others
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
7D397424
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
Tyrolit fraise carbure 52ZYA-S MX-HPC 12x25-6x70 PREMIUM acier/inox/fonte
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
7D397424
Forme de la tête
Forme cylindrique avec denture frontale
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
6
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Durée de travail (mm)
25
Adapté à l'aluminium
Non
Adapté au plastique
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Forme de la tête
Forme cylindrique avec denture frontale
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
6
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Durée de travail (mm)
25
Adapté à l'aluminium
Non
Adapté au plastique
Oui
Adapté au cuivre
Non
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Adapté au laiton
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Non
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
12
Forme de tête selon DIN 8032
ZYA-S
Marque
Tyrolit
Code Douanier
Voir
Type
Rotary Burr
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7D397424
EAN
9003173117477
UBB
500583065932
UNSPSC
31191500
N° Article du fabricant
34551599