Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
8E561769
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
Tyrolit fraise carbure 52ZYA-S 12x25-6x70 PREMIUM alu
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
8E561769
Forme de la tête
Forme cylindrique avec denture frontale
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
25
Adapté à l'aluminium
Oui
Adapté au cuivre
Oui
Adapté au laiton
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Forme de la tête
Forme cylindrique avec denture frontale
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
25
Adapté à l'aluminium
Oui
Adapté au cuivre
Oui
Adapté au laiton
Oui
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
12
Forme de tête selon DIN 8032
ZYA-S
Marque
Tyrolit
Code Douanier
Voir
Type
Rotary Burr
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8E561769
EAN
9003177687174
UBB
500572223120
UNSPSC
23251706
N° Article du fabricant
768717