Others
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
1R751627
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
Tyrolit fraise carbure 52WRC MX-HPC 10x19-6x64 PREMIUM acier/inox/fonte
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
1R751627
Forme de la tête
Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm)
64
Diamètre d'arbre (mm)
6
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Durée de travail (mm)
19
Adapté à l'aluminium
Non
Adapté au plastique
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Forme de la tête
Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm)
64
Diamètre d'arbre (mm)
6
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Durée de travail (mm)
19
Adapté à l'aluminium
Non
Adapté au plastique
Oui
Adapté au cuivre
Non
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Adapté au laiton
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Non
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
10
Forme de tête selon DIN 8032
WRC
Marque
Tyrolit
Code Douanier
Voir
Type
Rotary Burr
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1R751627
EAN
9003173117514
UBB
500581187589
UNSPSC
31191500
N° Article du fabricant
34551652