Others
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
2Z070782
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
Tyrolit fraise carbure 52RBF MX-HPC 8x19-6x64 PREMIUM acier/inox/fonte
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
2Z070782
Forme de la tête
Arbre, pointe arrondie
Longueur totale (mm)
64
Diamètre d'arbre (mm)
6
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Durée de travail (mm)
19
Adapté à l'aluminium
Non
Adapté au plastique
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Forme de la tête
Arbre, pointe arrondie
Longueur totale (mm)
64
Diamètre d'arbre (mm)
6
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Durée de travail (mm)
19
Adapté à l'aluminium
Non
Adapté au plastique
Oui
Adapté au cuivre
Non
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Adapté au laiton
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Non
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
8
Forme de tête selon DIN 8032
RBF
Marque
Tyrolit
Code Douanier
Voir
Type
Rotary Burr
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2Z070782
EAN
9003173117545
UBB
500581630935
UNSPSC
31191500
N° Article du fabricant
34551655