text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit roue à lam. sur tige nylon 60x50 6x40 A MEDIUM PREMIUM acier/inox/alu


Les meules à lamelles PREMIUM montées sur broche pour meuleuses droites sont disponibles dans une grande variété de modèles et répondent facilement à toutes les exigences en matière de traitement de surface. Leurs principales caractéristiques sont leur durée de vie maximale et leur adaptabilité, ce qui les rend parfaites pour l'usinage des endroits difficiles d'accès. Avec ce produit, vous n'aurez plus jamais à vous soucier des changements dans l'intégrité de la surface et vous serez en mesure d'usiner efficacement des pièces exigeantes. La large gamme de granulométries permet d'obtenir différentes structures et rugosités de surface.

Numéro d'article 1W129601
Largeur 50
Diamètre de l'alésage 60
Mandrin (mm) 6
Granulation 40
Adapté au métal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 50
Diamètre de l'alésage 60
Mandrin (mm) 6
Granulation 40
Adapté au métal Oui
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Code Douanier
Type Flap Wheel

La description

Les meules à lamelles PREMIUM montées sur broche pour meuleuses droites sont disponibles dans une grande variété de modèles et répondent facilement à toutes les exigences en matière de traitement de surface. Leurs principales caractéristiques sont leur durée de vie maximale et leur adaptabilité, ce qui les rend parfaites pour l'usinage des endroits difficiles d'accès. Avec ce produit, vous n'aurez plus jamais à vous soucier des changements dans l'intégrité de la surface et vous serez en mesure d'usiner efficacement des pièces exigeantes. La large gamme de granulométries permet d'obtenir différentes structures et rugosités de surface.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1W129601
EAN 9003179087101
UBB 500572164548
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 908710
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.