text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit disque de tronçonnage CERABOND X bombé 125x1,6x22,23 CA46 acier/inox

Numéro d'article 1H973633
Application Séparer
Forme Coudé
Épaisseur (mm) 1.6
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 46
Adapté au plastique Non
Adapté à l'asphalte Non

Spécifications

Application Séparer
Forme Coudé
Épaisseur (mm) 1.6
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 46
Adapté au plastique Non
Adapté à l'asphalte Non
Adapté à la brique Non
Adapté au béton Non
Adapté au béton/bloc de béton Non
Adapté au béton armé Non
Adapté aux tubes en fonte Non
Adapté à la riche dure Non
Adapté au grès calcaire Non
Adapté à la céramique Non
Adapté au métal Oui
Adapté à la pierre naturelle Non
Adapté à l'argile réfractaire Non
Adapté au béton désactivé Non
Adapté à la tuile Non
Disque diamanté Non
Diamètre de l'alésage 22.23
Adapté au bois Non
Roue de cuvette Non
Type de particule Céramique
Convient pour béton cellulaire Non
Tissu non tissé-finesse Finesse moyenne
Dispositif de maintien X-Lock Non
Segmentation Sans
Matériau de la plaque de support Autre
Disque à lamelles Non
Marque Tyrolit
Code Douanier
Type Cut-Off Wheel

Numéros d'articles

Numéro d'article 1H973633
EAN 9003173137628
UBB 500581042040
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 34606299
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.