text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit disque à meuler Rondeller® 178x22,23 mm A60Q PREMIUM acier/inox


La meule d'ébauche PREMIUM 2in1 RONDELLER pour meuleuse d'angle est l'outil idéal pour un ponçage efficace et respectueux du matériau. Grâce à sa géométrie unique et à son motif de goujons, ce disque est parfait pour une utilisation sur des surfaces incurvées et d'excellents systèmes de transport et de refroidissement des copeaux sont garantis. Il se caractérise également par un travail ergonomique et sans vibrations, ainsi que par une adaptation optimale à la pièce à usiner. Pour vous épargner du travail, le montage s'effectue sans accessoires spéciaux tels que disques d'appui et écrous de serrage.

Article number T6138.178.060
Application Meulage
Forme Autre
Vitesse de rotation max. (1/min) 8600
Diamètre de l'alésage 178
Type d'appareil Disque
Packed per 25
Full Box only

Specifications

Application Meulage
Forme Autre
Vitesse de rotation max. (1/min) 8600
Diamètre de l'alésage 178
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 178
Granulation 60
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Granulation selon CAMI 60
Tissu non tissé-finesse Finesse fine
Marque Tyrolit
Poids par pièce (g) 155
Code Douanier
Model 29RON
Type Grinding Disc

Description

La meule d'ébauche PREMIUM 2in1 RONDELLER pour meuleuse d'angle est l'outil idéal pour un ponçage efficace et respectueux du matériau. Grâce à sa géométrie unique et à son motif de goujons, ce disque est parfait pour une utilisation sur des surfaces incurvées et d'excellents systèmes de transport et de refroidissement des copeaux sont garantis. Il se caractérise également par un travail ergonomique et sans vibrations, ainsi que par une adaptation optimale à la pièce à usiner. Pour vous épargner du travail, le montage s'effectue sans accessoires spéciaux tels que disques d'appui et écrous de serrage.

Article numbers

Article number T6138.178.060
EAN 9003179082311
UBB 500503084310
UNSPSC 31191500
Manufacturer article nr  908231
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.