text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit disque à meuler Rondeller® 178x22,23 mm A36Q PREMIUM acier/inox


La meule d'ébauche PREMIUM 2in1 RONDELLER pour meuleuse d'angle est l'outil idéal pour un ponçage efficace et respectueux du matériau. Grâce à sa géométrie unique et à son motif de goujons, ce disque est parfait pour une utilisation sur des surfaces incurvées et d'excellents systèmes de transport et de refroidissement des copeaux sont garantis. Il se caractérise également par un travail ergonomique et sans vibrations, ainsi que par une adaptation optimale à la pièce à usiner. Pour vous épargner du travail, le montage s'effectue sans accessoires spéciaux tels que disques d'appui et écrous de serrage.

Numéro d'article T6138.178.036
Application Meulage
Forme Autre
Vitesse de rotation max. (1/min) 8600
Diamètre de l'alésage 178
Type d'appareil Disque
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Forme Autre
Vitesse de rotation max. (1/min) 8600
Diamètre de l'alésage 178
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 178
Granulation 36
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Granulation selon CAMI 36
Tissu non tissé-finesse Finesse fine
Marque Tyrolit
Poids par pièce (g) 150
Code Douanier
Model 29RON
Type Grinding Disc

La description

La meule d'ébauche PREMIUM 2in1 RONDELLER pour meuleuse d'angle est l'outil idéal pour un ponçage efficace et respectueux du matériau. Grâce à sa géométrie unique et à son motif de goujons, ce disque est parfait pour une utilisation sur des surfaces incurvées et d'excellents systèmes de transport et de refroidissement des copeaux sont garantis. Il se caractérise également par un travail ergonomique et sans vibrations, ainsi que par une adaptation optimale à la pièce à usiner. Pour vous épargner du travail, le montage s'effectue sans accessoires spéciaux tels que disques d'appui et écrous de serrage.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6138.178.036
EAN 9003179082304
UBB 500503078213
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 908230
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.