Disques d'ébavurage
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
5I143813
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
Tyrolit disque à meuler Rondeller® 125x22,23 mm A24Q PREMIUM acier/inox
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
5I143813
Application
Meulage
Forme
Autre
Vitesse de rotation max. (1/min)
12250
Diamètre de l'alésage
125
Type d'appareil
Disque
Diamètre de disque (mm)
125
Granulation
24
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Application
Meulage
Forme
Autre
Vitesse de rotation max. (1/min)
12250
Diamètre de l'alésage
125
Type d'appareil
Disque
Diamètre de disque (mm)
125
Granulation
24
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Adapté à l'acier
Oui
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Type de particule
Corundum
Granulation selon CAMI
24
Tissu non tissé-finesse
Finesse fine
Marque
Tyrolit
Code Douanier
Voir
Model
29RON
Type
Grinding Disc
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5I143813
EAN
9003170570053
UBB
500513900240
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
57005