Disques d'ébavurage
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
9R096199
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
Tyrolit Disque à meuler 230x7x22,23 CERABOND X CA24Q acier/inox
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
9R096199
Hauteur
7
Application
Meulage
Forme
Autre
Épaisseur (mm)
7
Vitesse de rotation max. (1/min)
6650
Diamètre de disque (mm)
230
Granulation
24
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Hauteur
7
Application
Meulage
Forme
Autre
Épaisseur (mm)
7
Vitesse de rotation max. (1/min)
6650
Diamètre de disque (mm)
230
Granulation
24
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Adapté à l'acier
Oui
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Type de particule
Céramique
Marque
Tyrolit
Code Douanier
Voir
Model
CERABOND-X
Type
Rough Grinding Wheel
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9R096199
EAN
9003173011836
UBB
500700814147
UNSPSC
31191500
N° Article du fabricant
34387127