text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Tyrolit Disque à meuler 125x4x22,23 Z-MAX ZA24S PREMIUM acier


La meule haute performance PREMIUM LONGLIFE se caractérise par une excellente durée de vie, en particulier pour le ponçage des faces et des arêtes. Dans les épaisseurs de 7, 8 et 10 mm, la meule rugueuse LONGLIFE offre une stabilité dimensionnelle particulièrement élevée pour le soudage. Dans l'épaisseur de 4 mm, elle est utilisée en particulier dans la construction de pipelines et pour l'usinage des soudures d'angle.

Numéro d'article 0V043453
Hauteur 4
Application Meulage
Forme Autre
Épaisseur (mm) 4
Vitesse de rotation max. (1/min) 12250
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Hauteur 4
Application Meulage
Forme Autre
Épaisseur (mm) 4
Vitesse de rotation max. (1/min) 12250
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 24
Adapté à l'acier Oui
Adapté aux tubes en fonte Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Code Douanier
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

La description

La meule haute performance PREMIUM LONGLIFE se caractérise par une excellente durée de vie, en particulier pour le ponçage des faces et des arêtes. Dans les épaisseurs de 7, 8 et 10 mm, la meule rugueuse LONGLIFE offre une stabilité dimensionnelle particulièrement élevée pour le soudage. Dans l'épaisseur de 4 mm, elle est utilisée en particulier dans la construction de pipelines et pour l'usinage des soudures d'angle.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0V043453
EAN 9003172472089
UBB 500683347750
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 34353702
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.