Disques d'ébavurage
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
9C924771
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
Tyrolit Disque à meuler 115x7x22,23 Z-MAX ZA24S PREMIUM acier
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
9C924771
Hauteur
7
Application
Meulage
Forme
Autre
Épaisseur (mm)
7
Vitesse de rotation max. (1/min)
13300
Diamètre de disque (mm)
115
Granulation
24
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Hauteur
7
Application
Meulage
Forme
Autre
Épaisseur (mm)
7
Vitesse de rotation max. (1/min)
13300
Diamètre de disque (mm)
115
Granulation
24
Adapté à l'acier
Oui
Adapté aux tubes en fonte
Oui
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Type de particule
Corundum
Marque
Tyrolit
Code Douanier
Voir
Model
27
Type
Rough Grinding Wheel
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9C924771
EAN
9003172470481
UBB
500683346190
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
34353683