Disques à lamelles
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
Disques à lamelles
2V269733
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
Tyrolit disque à lamelles C-TRIM plat 125x22,23 mm ZA120 PREMIUM acier/inox
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
2V269733
Application
Meulage
Forme
Plat
Vitesse de rotation max. (1/min)
12250
Diamètre de l'alésage
125
Type d'appareil
Disque
Diamètre de disque (mm)
125
Granulation
120
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Application
Meulage
Forme
Plat
Vitesse de rotation max. (1/min)
12250
Diamètre de l'alésage
125
Type d'appareil
Disque
Diamètre de disque (mm)
125
Granulation
120
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Adapté à l'acier
Oui
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Type de particule
Corundum
Granulation selon CAMI
120
Matériau de la plaque de support
Plastique
Marque
Tyrolit
Code Douanier
Voir
Type
Flap Disc
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2V269733
EAN
9003172013510
UBB
500647548444
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
34239198