text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit disque à lamelles C-TRIM plat 115x22,23 mm ZA120 PREMIUM acier/inox

Specificaties

Application Meulage
Forme Plat
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 120
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 120
Matériau de la plaque de support Plastique

Artikelnummers

Artikelnummer 1U453133
EAN 9003172013473
UBB 500647547602
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 34239194
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.