text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à lamelles 150X22,23 K120

Cod Articol 4U459386
Diamètre de l'alésage 150
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Type de particule Zirconium corundum

Specificații

Diamètre de l'alésage 150
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Type de particule Zirconium corundum
Granulation selon CAMI 120
Marque Tyrolit

Descriere

Le PREMIUM*** LONGLIFE est un disque à lamelles haute performance pour l'acier qui offre un taux d'enlèvement exceptionnel ainsi qu'une longévité supérieure. Un enlèvement de matière de plus de 4 000 g offre de toutes nouvelles perspectives.Un corps en fibres naturelles confère à l'outil plus de flexibilité, de sorte que le LONGLIFE PREMIUM*** s'adapte parfaitement à la surface de la pièce et réalise des zones de transition propres.

Numerele articolelor

Cod Articol 4U459386
EAN 9003170027175
UBB 500572123627
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 34063401
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.