text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit DCU Disques pour sciage à sec 115x2,4/1,8x22,23 PREMIUM universels


Applications : Pour l'usinage du béton, du béton armé, du béton cellulaire, de la pierre naturelle, des briques d'argile, de la maçonnerie et des matériaux durs. Convient à toutes les meuleuses d'angle courantes jusqu'à Ø 230 mm et à toutes les tronçonneuses courantes à partir de Ø 300 mm (également pour le tronçonnage sous arrosage) : Excellente performance de coupe grâce au système d'auto-affûtage des grains diamantés concentrés de haute qualité dans un liant optimiséLes coupes en U garantissent le meilleur effet de refroidissement et un transport idéal des copeaux. Efficacité maximale grâce à une capacité de coupe maximale et une durée de vie plus longueLes noyaux en acier robustes et de haute qualité garantissent une stabilité et un fonctionnement nettement plus doux.

Numéro d'article 2R659251
Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.2
Diamètre de disque (mm) 115
Adapté à la brique Oui
Adapté au béton Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.2
Diamètre de disque (mm) 115
Adapté à la brique Oui
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Adapté au métal Oui
Adapté à la pierre naturelle Oui
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Hauteur de segment (mm) 10
Marque Tyrolit
Code Douanier
Type Diamond Cutting Saw Blade

La description

Applications : Pour l'usinage du béton, du béton armé, du béton cellulaire, de la pierre naturelle, des briques d'argile, de la maçonnerie et des matériaux durs. Convient à toutes les meuleuses d'angle courantes jusqu'à Ø 230 mm et à toutes les tronçonneuses courantes à partir de Ø 300 mm (également pour le tronçonnage sous arrosage) : Excellente performance de coupe grâce au système d'auto-affûtage des grains diamantés concentrés de haute qualité dans un liant optimiséLes coupes en U garantissent le meilleur effet de refroidissement et un transport idéal des copeaux. Efficacité maximale grâce à une capacité de coupe maximale et une durée de vie plus longueLes noyaux en acier robustes et de haute qualité garantissent une stabilité et un fonctionnement nettement plus doux.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2R659251
EAN 9003173018910
UBB 500719668294
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 34430790
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.