text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit CDL Couronnes pour carottage sous arrosage 250x450x11/4" PREMIUM béton


Vorteile : Des performances de coupe toujours très rapides et une douceur de fonctionnement perceptible. Longue durée de vie.

Numéro d'article 1N378614
Dimension nominale (mm) 250
Type de filetage Autre
Système d'enregistrement Autre
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Revêtement Diamond
Emballé par 1

Spécifications

Dimension nominale (mm) 250
Type de filetage Autre
Système d'enregistrement Autre
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Revêtement Diamond
Adapté à un fonctionnement humide Oui
Avec foret de centrage Non
Taille du système d'insertion 1 1/4 pouce
Avec refroidissement à la cire Non
Convient pour l'extraction de la poussière Non
Avec adaptateur pour l'aspiration des poussières Non
Profondeur de travail (mm) 450
Marque Tyrolit
Code Douanier
Type Wet Diamond Drill Bit

La description

Vorteile : Des performances de coupe toujours très rapides et une douceur de fonctionnement perceptible. Longue durée de vie.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1N378614
EAN 9003172023519
UBB 500581122727
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 34018533
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.