Flexibles et enrouleurs
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
Fournitures et accessoires
Raccords pneumatiques
8H339711
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
Tuyau pour air comprimé AIR TRIX® D. intérieur 19 mm D. ext. 31 mm longueur 40 CONTINENTAL
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
8H339711
Épaisseur de paroi (mm)
6
Transparent
Non
Incrustation de matériau
Autre
Rayon de courbure (mm)
150
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
10
Matériau paroi intérieure
SBR
Matériau paroi extérieure
SBR
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 40
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Épaisseur de paroi (mm)
6
Transparent
Non
Incrustation de matériau
Autre
Rayon de courbure (mm)
150
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
10
Matériau paroi intérieure
SBR
Matériau paroi extérieure
SBR
Convient pour produits alimentaires
Non
Câble statique
Non
Diamètre nominal
3/4 pouce (20)
Pression d'éclatement minimale (bar)
40
Paroi intérieure conductrice d’électricité
Non
Spirale
Sans
Couleur mur extérieur
Noir
Marque
Continental
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8H339711
EAN
4045998177941
UBB
500583455919
UNSPSC
40142009
N° Article du fabricant
5000051866