Flexibles et enrouleurs
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
Fournitures et accessoires
Flexibles et enrouleurs
0W318266
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
Tuyau industriel profil D. intérieur 52 mm longueur 20 m noir rouleau PARSCH
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
0W318266
Épaisseur de paroi (mm)
2.3
Transparent
Non
Incrustation de matériau
Autre
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
17
Matériau paroi intérieure
Caoutchouc nitrile NBR
Matériau paroi extérieure
Caoutchouc nitrile NBR
Convient pour produits alimentaires
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Épaisseur de paroi (mm)
2.3
Transparent
Non
Incrustation de matériau
Autre
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
17
Matériau paroi intérieure
Caoutchouc nitrile NBR
Matériau paroi extérieure
Caoutchouc nitrile NBR
Convient pour produits alimentaires
Non
Couleur paroi intérieure
Autre
Câble statique
Non
Diamètre nominal
2 inch (50)
Pression d'éclatement minimale (bar)
50
Paroi intérieure conductrice d’électricité
Non
Spirale
Sans
Couleur mur extérieur
Noir
Marque
Parsch
Code Douanier
Voir
Type
4000350053
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0W318266
UBB
500719212382
UNSPSC
20122347
N° Article du fabricant
2558 M.K.