text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuyau d'arrosage SMARTFLEX SMT Comfort longueur 25 m D. intérieur 19 mm D. APD


Numéro d'article 5W642761
Épaisseur de paroi (mm) 3.2
Incrustation de matériau Autre
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 9
Matériau paroi intérieure PVC
Matériau paroi extérieure PVC
Diamètre nominal 3/4 pouce (20)
Pression d'éclatement minimale (bar) 27
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Épaisseur de paroi (mm) 3.2
Incrustation de matériau Autre
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 9
Matériau paroi intérieure PVC
Matériau paroi extérieure PVC
Diamètre nominal 3/4 pouce (20)
Pression d'éclatement minimale (bar) 27
Couleur mur extérieur Autre
Marque Apd
Code Douanier
Type Quality Hose

Numéros d'articles

Numéro d'article 5W642761
EAN 4003991982405
UBB 500582608997
UNSPSC 40142009
N° Article du fabricant 801 019 0250
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.