0E499296
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
Tuyau d'arrosage Quattroflex longueur 25 m D. intérieur 25 mm D. ext. 31 mm REHAU
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
0E499296
Épaisseur de paroi (mm)
3
Incrustation de matériau
Textile
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
10
Matériau paroi intérieure
PVC
Matériau paroi extérieure
PVC
Diamètre nominal
1 pouce (25)
Pression d'éclatement minimale (bar)
30
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Épaisseur de paroi (mm)
3
Incrustation de matériau
Textile
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
10
Matériau paroi intérieure
PVC
Matériau paroi extérieure
PVC
Diamètre nominal
1 pouce (25)
Pression d'éclatement minimale (bar)
30
Couleur mur extérieur
Yellow
Marque
Rehau
Code Douanier
Voir
Type
10997681600
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0E499296
EAN
4064299749121
UBB
500573658639
UNSPSC
40142008
N° Article du fabricant
4000000784