7S214319
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
Tuyau d'arrosage Primabel longueur 50 m D. intérieur 25 mm D. ext. 31 mm TRICOFLEX
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
7S214319
Épaisseur de paroi (mm)
3
Rayon de courbure (mm)
255
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
6
Matériau paroi intérieure
PVC
Matériau paroi extérieure
PVC
Diamètre nominal
1 pouce (25)
Pression d'éclatement minimale (bar)
16
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Épaisseur de paroi (mm)
3
Rayon de courbure (mm)
255
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
6
Matériau paroi intérieure
PVC
Matériau paroi extérieure
PVC
Diamètre nominal
1 pouce (25)
Pression d'éclatement minimale (bar)
16
Couleur mur extérieur
Yellow
Marque
Tricoflex
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7S214319
EAN
3291671942714
UBB
500583250492
UNSPSC
40142008
N° Article du fabricant
194271