9L871799
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
Tuyau d'arrosage Primabel longueur 25 m D. intérieur 12,5 mm D. ext. 17 mm TRICOFLEX
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
9L871799
Épaisseur de paroi (mm)
2.25
Rayon de courbure (mm)
140
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
8
Matériau paroi intérieure
PVC
Matériau paroi extérieure
PVC
Diamètre nominal
1/2 pouce (15)
Pression d'éclatement minimale (bar)
20
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Épaisseur de paroi (mm)
2.25
Rayon de courbure (mm)
140
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
8
Matériau paroi intérieure
PVC
Matériau paroi extérieure
PVC
Diamètre nominal
1/2 pouce (15)
Pression d'éclatement minimale (bar)
20
Couleur mur extérieur
Yellow
Marque
Tricoflex
Code Douanier
39173900
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9L871799
EAN
3291671163652
UBB
500583939482
UNSPSC
40142008
N° Article du fabricant
116365