Tournevis
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
Outils sans fil
Scies et découpe
Multitools
G0830.065.150
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
Tournevis Stahlwille 3K DRALL® pour vis à fente 1,2mm x 6,5mm L.150mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
DIN 5265, ISO 2380Acier allié chromé, chromé mat3K DRALL® Poignée noire
Description complète
Numéro d'article
Longueur totale (mm)
Afficher tous les longueurs
Isolé
Oui
Longueur de lame (mm)
150
Largeur de lame (mm)
6.5
Épaisseur de lame (mm)
1.2
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
254
Isolé
Oui
Longueur de lame (mm)
150
Largeur de lame (mm)
6.5
Épaisseur de lame (mm)
1.2
Finition de la poignée
Autre
Lame incurvée
Non
Matériau de la lame
Autre
Traitement de la surface de la lame
Chromé
Marque
Stahlwille
Poids par pièce (g)
81
Code Douanier
Voir
Model
3K DRALL
Type
Slotted Screwdriver
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
DIN 5265, ISO 2380Acier allié chromé, chromé mat3K DRALL® Poignée noire
Numéros d'articles
Numéro d'article
G0830.065.150
EAN
4018754123025
UBB
203124997248
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
48201065