Tools
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
Accessoires & pièces
Forets béton & pierre
G0830.055.125
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
Tournevis Stahlwille 3K DRALL® pour vis à fente 1,0mm x 5,5mm L.125mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
DIN 5265, ISO 2380Acier allié chromé, chromé mat3K DRALL® Poignée noire
Description complète
Numéro d'article
Longueur totale (mm)
Afficher tous les longueurs
Isolé
Oui
Longueur de lame (mm)
125
Largeur de lame (mm)
5.5
Épaisseur de lame (mm)
1
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
217
Isolé
Oui
Longueur de lame (mm)
125
Largeur de lame (mm)
5.5
Épaisseur de lame (mm)
1
Finition de la poignée
Autre
Lame incurvée
Non
Matériau de la lame
Autre
Traitement de la surface de la lame
Chromé
Marque
Stahlwille
Poids par pièce (g)
54
Code Douanier
Voir
Model
3K DRALL
Type
Slotted Screwdriver
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
DIN 5265, ISO 2380Acier allié chromé, chromé mat3K DRALL® Poignée noire
Numéros d'articles
Numéro d'article
G0830.055.125
EAN
4018754123056
UBB
203124997164
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
48202055