Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
0D784280
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
Tournevis largeur de lame 7 mm L. des lames 125 mm poignée multicomp. lame 6 WIHA
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
0D784280
Longueur totale (mm)
Longueur de lame (mm)
125
Largeur de lame (mm)
7
Épaisseur de lame (mm)
1.1
Matériau de la poignée
Bois
Finition de l'arbre
Rond
Finition de la poignée
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur totale (mm)
238
Longueur de lame (mm)
125
Largeur de lame (mm)
7
Épaisseur de lame (mm)
1.1
Matériau de la poignée
Bois
Finition de l'arbre
Rond
Finition de la poignée
Autre
Matériau de la lame
Alliage chrome-molybdène-vanadium
Traitement de la surface de la lame
Chromé
Marque
Wiha
Code Douanier
Voir
Model
SoftFinish
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0D784280
EAN
4010995007355
UBB
500573648820
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
00735