Tournevis
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Outils à main
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
7H615912
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
Tournevis largeur de lame 5,5 mm L. des lames 100 mm poignée multicomp. lame 6 WIHA
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
7H615912
Longueur totale (mm)
Longueur de lame (mm)
100
Largeur de lame (mm)
5.5
Épaisseur de lame (mm)
1
Finition de l'arbre
Hexagonale
Finition de la poignée
Autre
Matériau de la lame
Alliage chrome-molybdène-vanadium
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur totale (mm)
213
Longueur de lame (mm)
100
Largeur de lame (mm)
5.5
Épaisseur de lame (mm)
1
Finition de l'arbre
Hexagonale
Finition de la poignée
Autre
Matériau de la lame
Alliage chrome-molybdène-vanadium
Traitement de la surface de la lame
Chromé
Marque
Wiha
Code Douanier
Voir
Model
SoftFinish
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7H615912
EAN
4010995007331
UBB
500583108682
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
00733