text.skipToContent text.skipToNavigation

Tournevis largeur de lame 12 mm L. des lames 200 mm poignée multicomp. lame 6 WIHA


Numéro d'article 0I625358
Longueur totale (mm)
Longueur de lame (mm) 200
Largeur de lame (mm) 12
Épaisseur de lame (mm) 2
Matériau de la poignée Bois
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée Autre
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 318
Longueur de lame (mm) 200
Largeur de lame (mm) 12
Épaisseur de lame (mm) 2
Matériau de la poignée Bois
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée Autre
Matériau de la lame Alliage chrome-molybdène-vanadium
Traitement de la surface de la lame Chromé
Marque Wiha
Code Douanier
Model SoftFinish

Numéros d'articles

Numéro d'article 0I625358
EAN 4010995007393
UBB 500573724225
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 00739
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.