Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
9D131891
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
Tournevis Knipex (Slim) pour vis à fente, poignée isolante à plusieurs composants, testé VDE, bruni 262 mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
9D131891
Longueur totale (mm)
Longueur de lame (mm)
150
Largeur de lame (mm)
6.5
Épaisseur de lame (mm)
1.2
Finition de la poignée
2 composant
Matériau de la lame
Alliage chrome-molybdène-vanadium
Traitement de la surface de la lame
Chromé
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur totale (mm)
262
Longueur de lame (mm)
150
Largeur de lame (mm)
6.5
Épaisseur de lame (mm)
1.2
Finition de la poignée
2 composant
Matériau de la lame
Alliage chrome-molybdène-vanadium
Traitement de la surface de la lame
Chromé
Avec protection anti-roulis
Oui
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9D131891
EAN
4003773079743
UBB
500641734339
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
98 20 65 SL