Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
P0024
P0024.000.006
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
Tournevis fendu PB Swiss Classic Stubby 135 10x30
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Longueur totale (mm)
Modèle
Droit
Isolé
Oui
Poids
49
Longueur de lame (mm)
30
Largeur de lame (mm)
10
Épaisseur de lame (mm)
1.6
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
Longueur totale (mm)
80
Modèle
Droit
Isolé
Oui
Poids
49
Longueur de lame (mm)
30
Largeur de lame (mm)
10
Épaisseur de lame (mm)
1.6
Matériau de la poignée
Plastique
Finition de l'arbre
Rond
Finition de la poignée
1 composant
Diamètre de lame (mm)
7
Matériau de la lame
Alliage chrome-molybdène-vanadium
Avec protection anti-roulis
Oui
Marque
Pb swiss tools
Poids par pièce (g)
49
Code Douanier
Voir
Type
Slotted Screwdriver
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
P0024.000.006
EAN
7610733000531
UBB
417124140639
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
PB 135.6-30