Tournevis
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
Accessoires & pièces
Mèches pour coffrages et lambrissages
G0831.000.001
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
Tournevis cruciforme Stahlwille 3K DRALL Taille PH1 L.80mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
PHILLIPS®DIN 5262, ISO 8764Acier allié au chrome, chromé matBout noir
Description complète
Numéro d'article
Longueur de lame (mm)
Système à vis
Phillips
Taille
1
Longueur totale (mm)
174
Matériau de la lame
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
Longueur de lame (mm)
80
Système à vis
Phillips
Taille
1
Longueur totale (mm)
174
Matériau de la lame
Autre
Traitement de la surface de la lame
Chromé
Marque
Stahlwille
Poids par pièce (g)
33
Code Douanier
Voir
Type
Phillips Recess Screwdriver
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
PHILLIPS®DIN 5262, ISO 8764Acier allié au chrome, chromé matBout noir
Numéros d'articles
Numéro d'article
G0831.000.001
EAN
4018754123094
UBB
203124997818
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
48301001